三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの ドラム缶用クランプ
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643522
品番
D2751
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1/2
クランプ
500
クランプ範囲(mm)
1〜3.5
トラスコ品番
448-6251
質量(kg)
7.2
寸法L(mm)
486
寸法H(mm)
575
寸法D(mm)
40