D2750 DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン 89643531 D2750 DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレン 89643531

DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643531 品番D2750
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
使用荷重(t)1/2 クランプ500 クランプ範囲(mm)1〜3.5 トラスコ品番448-6242 質量(kg)1.3 寸法L(mm)87 寸法H(mm)200 寸法D(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする