B2110 EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン 89643556 B2110 EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン 89643556

EASY-S型 1TON 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643556 品番B2110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)1 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜16 仕様ロック方式 トラスコ品番448-6145 質量(kg)2.5 寸法L(mm)124 寸法H(mm)156 寸法D(mm)24 寸法H2(mm)68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89643556 B2110 06398113 EASY-S 1TON EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする