C2350 HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン 89643583 C2350 HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン 89643583

HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643583 品番C2350
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
使用荷重(t)1/2 クランプ範囲(mm)0〜30 トラスコ品番448-6226 質量(kg)4.9 寸法L(mm)123 寸法H(mm)284 基本使用荷重(t)1.5 寸法D(mm)38 寸法H2(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする