※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの ねじ式クランプ
HP-Y型 3TON 引張りクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643592
品番
C2351
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
0〜40
トラスコ品番
448-6234
質量(kg)
6.9
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
340
基本使用荷重(t)
3
寸法D(mm)
48
寸法H2(mm)
65