※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの ねじ式クランプ
HP-Y型 750KG 引張りクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643601
品番
C2349
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.75
クランプ範囲(mm)
0〜20
トラスコ品番
448-6218
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
216
使用荷重(kg)
750
寸法D(mm)
28
寸法H2(mm)
45