三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊・横吊兼用クランプ
HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643617
品番
B2170
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
0〜20
トラスコ品番
448-6170
質量(kg)
2
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
201
寸法D(mm)
28
寸法H2(mm)
45