※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2171 HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン 89643626 B2171 HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン 89643626

HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89643626 品番 B2171
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法L(mm)125 寸法H(mm)245 基本使用荷重(t)(縦横)1 クランプ範囲(mm)0〜25 寸法D(mm)30 仕様ロック方式 トラスコ品番448-6188 質量(kg)4 寸法H2(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする