※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊・横吊兼用クランプ
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89643635
品番
B2172
参考基準価格(税別)
¥109,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
147
寸法H(mm)
288
基本使用荷重(t)
(縦横)2
クランプ範囲(mm)
0〜30
寸法D(mm)
35
トラスコ品番
448-6196
質量(kg)
7.3
寸法H2(mm)
70