※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊・横吊兼用クランプ
HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643644
品番
B2174
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.35
クランプ範囲(mm)
0〜19
トラスコ品番
448-6200
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
170
使用荷重(kg)
350
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
36