三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
MK-V型 500Kg 竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643653
品番
A2099
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0〜20
トラスコ品番
448-6129
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
236
使用荷重(kg)
500
寸法D(mm)
40
寸法H2(mm)
52