※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2000 V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643662 A2000 V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643662 A2000 V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643662

V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643662 品番A2000
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。

クランプ範囲(mm)0〜16 トラスコ品番448-6072 質量(kg)1.6 寸法L(mm)32 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)218 寸法F(mm)20 寸法D(mm)50 寸法E(mm)22 寸法B(mm)128 寸法C(mm)40 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)50 寸法I(mm)30 寸法J(mm)44 最小内径(Φmm)200 寸法G(mm)49 寸法C1(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする