KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 搬送用コロ
連結可能 運搬用ローラードーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643663
品番
116902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ、2台セット
トラスコ品番
833-8924
質量(kg)
10
使用荷重(t)
2.5
テーブル寸法(mm)
110×220
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
110×270×100
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。