三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
V-25-N型 1TON 竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643671
品番
A2030
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
0〜25
トラスコ品番
448-6111
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
353
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
78