KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 搬送用コロ
運搬用ローラードーリー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89643672
品番
116903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ
トラスコ品番
833-8918
質量(kg)
19
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
150×185
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
300×255×105
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。