※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2007 V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643687 A2007 V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643687 A2007 V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 89643687

V-25-N型 2TON 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643687 品番A2007
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 トラスコ品番448-6081 質量(kg)6.9 寸法L(mm)52 寸法H(mm)152 寸法A(mm)386 寸法F(mm)36 寸法D(mm)82 寸法E(mm)38 寸法B(mm)224 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)95 寸法I(mm)58 寸法J(mm)70 最小内径(Φmm)350 寸法G(mm)78 寸法C1(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする