KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 搬送用コロ
運搬用ローラードーリー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89643688
品番
116905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ
トラスコ品番
833-8919
質量(kg)
56
使用荷重(t)
6
テーブル寸法(mm)
220×400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
640×534×115
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850