KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 搬送用コロ
調節可能 運搬用ローラードーリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643715
品番
116909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ
トラスコ品番
833-8922
質量(kg)
30
使用荷重(t)
6
テーブル寸法(mm)
200×250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1330×110
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。