KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 搬送用コロ
調節可能 運搬用ローラードーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89643724
品番
116910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途
重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ
トラスコ品番
833-8923
質量(kg)
38
使用荷重(t)
12
テーブル寸法(mm)
200×350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1330×110
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900