※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ(躯体シーリング用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8巻) 注文コード 89643882 品番 3303EV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途躯体用 特性耐候性 ブルー 粘着剤アクリル系 用途躯体用に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番836-5160 質量(g)227 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする