※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
マスキングテープ(躯体シーリング用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
89643916
品番
3303EV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
躯体用
特性
耐候性
色
ブルー
粘着剤
アクリル系
用途
躯体用に。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
836-5163
質量(g)
227
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
6.0
引張強度(N/15mm)
54.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1957
再剥離
可