L0626 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 89644116

 

L0626 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 89644116
L0626 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 89644116
L0626 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 89644116

曲柄片口めがねスパナ

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
17
10
11
12
13
14
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
全長(mm)174
内容量1丁注文コード89644116品番L0626
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。

対辺寸法(mm)17全長(mm)174質量(g)85トラスコ品番448-6412形状曲柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89644107
2025-10-11
用途: トラクター作業機のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクターのマルチャー調整には14.17.19.22mmのボルトが多用されているため曲柄スパナをセットで購入しました。精度が高いからかボルト頭をガッチリ掴んで舐める気配は微塵もありません。鍛造でハンマーで殴っても些かの心配もないです。曲柄も力をかけやすく良いものを買いました。

対象商品 : 89644116
2025-01-19
用途: トラックのプロペラシャフト取り外し時
運輸・通信業

首が曲がっているのが良いですね。これにより障害物をかわすので作業効率があがります。

対象商品 : 89644082
2024-05-03
用途: 車の整備
建設業・工事業

ジムニーJB23のエアコンコンプレッサーの
ベルトの調整時、ボルトを緩める際に、
一般的な工具だと不便でしたので、
購入してみましたが作業が楽になりました。

対象商品 : 89644204
2022-06-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

絶妙な湾曲により、ボルト脱着時に非常に便利だった。

対象商品 : 89644116
2021-12-02
用途: 狭い場所のナット外しに

狭い場所のナット外しに使用しますが、掛かりも良くパイプ等で延長して回しても割れないので、買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89644091
2022-01-28
用途: 家電設備など
卸売・小売業

短めで細かい所での作業に便利ですね。
力も入れやすいです。

対象商品 : 89644152
2021-12-26
用途: バイクメンテ
その他業種

カブC50のメンテナンスには、このサイズが必ず必要になるので車載用に買いました。もう少し長い方が使いやすいかもしれません。普段は力の入れやすい車用のクロスレンチを使っています。

対象商品 : 89644134
2021-07-27
用途: ボルト締付/取外

構造上ソケットが使えない箇所のボルト締付/取外に使用。仕上げはクロームメッキでしっかりとした質感です。安価で細かいサイズ設定があるので、手持ちのレンチではカバーできない使用頻度の低いサイズのボルトが出てくる都度買い足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする