GS
GSの のこぎり
GSの のこぎり本体
GSの 片刃鋸
兼次 RG折込鋸(変速刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89644248
品番
3198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。
刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。
先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
刃長(mm)
210
全長(mm)
460
ピッチ(mm)
4(荒目部)、2.5(細目部)
用途
園芸・山林・果樹の剪定用。
トラスコ品番
828-9338
材質
刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
折込
折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ
4 1188