セフティーガード(Φ24mm用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89644372 品番#700056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。

用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9342 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ24Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89644372
2024-06-14
用途:
飛散防止カバー交換
サービス業

今まで付いていた飛散防止カバーは小さいので大きめのカバーを購入したが、プラスネジ仕様で滑ってしまうおそれがあったのて、同寸法の六角ボルトで固定したく購入しました。

対象商品:
89644372
2018-08-05
用途:
草刈り機の補修

中古機の保守点検にて、飛散防止カバーが欠損しているものの補修に使用しています。純正とほぼ同じものなので、得に問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする