セフティーガード(Φ26mm用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89644388 品番#700057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。

用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9343 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ26Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89644388
2020-09-11
用途:
破損部品の交換用
T.I.M. 様

こんな物でもしかも1個でも注文出来て非常に便利です。届いた商品も問題なく使用できています。梱包も過不足無く満足です。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする