※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)1.1 注文コード89644424 品番9651
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はドリル径・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)14 全長(mm)36 シャンク径(Φmm)1.1 用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 トラスコ品番835-9531 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)0.001 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする