※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
1.2
注文コード
89644433
品番
9651
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
ドリル径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
16
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
1.2
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
トラスコ品番
835-9532
材質
高速度鋼(HSS)
質量(kg)
0.001
先端角(°)
118
表面処理
TiN
刃径公差
h8
加工深さ
5D(刃径X5倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ
1 0093