9651 ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング 89644442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)1.3注文コード89644442品番9651
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。ドリル径(Φmm)1.3溝長(mm)16全長(mm)38シャンク径(Φmm)1.3トラスコ品番835-9533材質高速度鋼(HSS)質量(kg)0.001先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする