ARRODX LED方向板 ミツギロン 89644466 ARRODX LED方向板 ミツギロン 89644466 ARRODX LED方向板 ミツギロン 89644466 ARRODX LED方向板 ミツギロン 89644466

LED方向板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89644466 品番 ARRODX
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406 トラスコ品番432-4765 材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS 質量(g)4800 連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする