※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.1
注文コード
89644625
品番
9651
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
94
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
11.1
トラスコ品番
835-9631
材質
高速度鋼(HSS)
質量(kg)
0.079
先端角(°)
118
表面処理
TiN
刃径公差
h8
加工深さ
5D(刃径X5倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ
1 0093