三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89644974
品番
XDGX175012PDER-GM MP9120
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
1.2
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
697-2837
材質
MP9120
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
17
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
参考になった