画像準備中

AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89645026 品番 XDGX175032PDER-GM MP9120
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
コーナー半径(mm)3.2 逃げ角(度)15 チップブレーカ- 穴の形状- トラスコ品番697-2888 材質MP9120 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする