ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード89645763 品番234 6.018
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。

ドリル径(Φmm)1〜10.5(0.5mmとび)3.3、4.2、6.8、10.2 シャンク径(Φmm)1〜10.5(0.5mmとび)3.3、4.2、6.8、10.2 用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 仕様1.0〜10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含む トラスコ品番835-9708 セット内容1.0〜10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)800 先端角(°)118 表面処理TiNトップコーティング 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径×5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする