※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角) 1/2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)44.5 対辺寸法(mm)36 注文コード89647617 品番1718711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)36 トラスコ品番855-6681 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)44.5 質量(g)271 2018年トラスコ掲載ページ4 0152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする