※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角) 3/8

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89647836 品番 6230320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番855-1314 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)28 質量(g)28 2018年トラスコ掲載ページ4 0152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89647897
2018-11-15
用途:
バイク、自動車整備

メカニックを30年以上していますが、ツルピカの工具はオイルの付いた状態では滑る為、梨地のものを好んで使っています。
滑り止めのついたソケットでは、ハゼットが有名ですが、ローレットが少し下側なある為に、ソケット単体で仮締めをする時には使いにくい物でした。
WERAのソケットもハゼットより滑りにくいローレットですが、サイズ表記が印刷?の為、少し見にくいです。
GEDOREのソケットは、仕上げはよくありませんが、これから少しづつ揃えていきたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする