曜日別特売
MVX1850X2F25 MVXドリル小径 三菱マテリアル 89648106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVXドリル小径

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)18.5
18.5
17
17.5
18
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
有効長(mm)44
44
41
58
75
92
109
42
59.5
77
94.5
112
43
61
79
97
115
62.5
81
99.5
118
45
64
83
102
121
46
65.5
85
104.5
124
47
67
87
107
127
48
68.5
49
70
91
133
50
71.5
51
73
95
117
139
52
74.5
53
76
99
122
145
54
77.5
55
103
151
56
80.5
57
82
132
157
83.5
59
111
137
163
60
86.5
88
142
169
62
89.5
全長(mm)114
114
99
116
133
150
167
112
129.5
147
164.5
182
113
131
149
185
132.5
151
169.5
188
115
134
153
172
191
135.5
155
174.5
194
117
137
157
177
197
118
138.5
119
140
161
203
120
141.5
121
143
165
187
209
122
144.5
123
146
169
192
215
124
147.5
125
173
221
126
150.5
127
152
202
227
128
153.5
160
186
212
238
135
161.5
136
163
190
217
244
内容量1本注文コード89648106品番MVX1850X2F25
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃先径(Φmm)18.5有効長(mm)44全長(mm)114トラスコ品番662-7692材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種シャンク径(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

刃先交換式ドリル MVX形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする