※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
MVXドリル小径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89648124
品番
MVX1850X4F25
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18.5
有効長(mm)
81
全長(mm)
151
トラスコ品番
662-7714
材質
超硬
コーティング
外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
シャンク径(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
刃先交換式ドリル MVX形
参考になった