曜日別特売
MVX3300X4F40 MVXドリル大径 三菱マテリアル 89649156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVXドリル大径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃先径(Φmm)33
有効長(mm)139
139
63
91
119
147
175
64
92.5
65
94
123
152
181
66
95.5
67
97
127
157
187
98.5
69
100
131
162
193
101.5
71
103
135
167
199
104.5
73
106
172
205
全長(mm)224
224
138
166
194
222
250
139
167.5
140
169
198
227
256
141
170.5
142
172
202
232
262
173.5
154
185
216
247
278
186.5
156
188
220
252
284
189.5
158
191
257
290
内容量1本注文コード89649156品番MVX3300X4F40
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
刃先径(Φmm)33有効長(mm)139全長(mm)224トラスコ品番664-7308材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種シャンク径(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

刃先交換式ドリル MVX形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする