※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6120490 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649832 6120490 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649832

トルクスソケット(ボールポイントタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びT20 注文コード89649832 品番6120490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。

差込角(mm)6.35 トラスコ品番855-4131 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ 全長(mm)30.5 質量(g)15 先端寸法(mm)3.86 呼びT20 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする