※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6120570 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649848 6120570 トルクスソケット(ボールポイントタイプ) GEDORE 89649848

トルクスソケット(ボールポイントタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649848 品番 6120570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。

差込角(mm)6.35 トラスコ品番855-4132 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ 全長(mm)30.5 質量(g)15 先端寸法(mm)4.43 呼びT25 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする