※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの トルクス
トルクスソケット(ボールポイントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649857
品番
6120650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
855-4133
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
30.5
質量(g)
15
先端寸法(mm)
4.99
呼び
T27
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0219