GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ハンドルレンチ
GEDOREの T型レンチ
T形ハンドル3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89650548
品番
6182410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
トラスコ品番
855-4411
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ
全長(mm)
450
質量(g)
364
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
167
2018年トラスコ掲載ページ
4 0288