※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形ハンドル 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89650557 品番6199730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。

トラスコ品番855-4450 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ 全長(mm)460 質量(g)747 差込角(mm)12.7 全幅(mm)246 2018年トラスコ掲載ページ4 0288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする