三菱マテリアル
チップ SNMG-RM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
15.875
19.05
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
材質
MC7015
MP7035
MC7015
MC7025
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89651301
品番
SNMG120408-RM MC7015
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
663-6411
材質
MC7015
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。