※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 3/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)56 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番855-4657 注文コード89651494 品番6282630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は全長・対辺寸法・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番855-4657 材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)56 質量(g)407 2018年トラスコ掲載ページ4 0323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする