※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの 電動工具対応ソケット
インパクト用ソケット(6角) 3/4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
58
対辺寸法(mm)
41
トラスコ品番
855-4660
注文コード
89651512
品番
6282980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
41
トラスコ品番
855-4660
材質
特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
58
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 0323