※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89651643 品番 2734095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19 対辺寸法(mm)19 トラスコ品番855-4627 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)45 質量(g)400 2018年トラスコ掲載ページ4 0325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする