※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの 電動工具対応ソケット
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
82
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
855-4619
注文コード
89652045
品番
6164000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
855-4619
材質
特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
82
質量(g)
265
2018年トラスコ掲載ページ
4 0324