※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)82 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番855-4623 注文コード89652063 品番6164430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は全長・対辺寸法・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番855-4623 材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)82 質量(g)358 2018年トラスコ掲載ページ4 0324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする