※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 3/4 K32L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番855-4665 注文コード89652264 品番6283950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は対辺寸法・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番855-4665 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)95 質量(g)706 2018年トラスコ掲載ページ4 0324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする